RS Pro クランプメータ 192 x 66 x 27mm ICM30R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41205527 品番123-3252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
絶対最大交流電流測定 = 300A ac
絶対最大直流電流測定 = 300A dc
絶対最大交流電圧測定 = 600V ac
絶対最大直流電圧測定 = 600V dc
絶対最大抵抗測定 = 40MΩ
モデル番号 = ICM30R
AC電流測定分解能 = 10 mA ac, 100 mA ac
DC電流測定分解能 = 10 mA dc, 100 mA dc
最高直流電流精度 = + 5桁、±3 %
最高交流電流精度 = + 5桁、±2 %
最高交流電圧精度 = + 5桁、±2 %
最高直流電圧精度 = + 5桁、±0.5 %
最高動作温度 = +50℃
IEC61010 CAT II 600 V、CAT III 300 V. テストリード、バッテリ、説明書、キャリングケース. RS Pro ICM30R AC-DC電流クランプマルチメータ. True-RMS測定、デュアルホールセンサ、ニッケルスチール合金ジョーメカニズム付きデジタルAC及びDCクランプメータです。. 特長と利点:. True-RMS測定 4000カウントのデジタルディスプレイ 自動範囲調整 デュアルホールセンサ ニッケルスチール合金ジョーメカニズム AC-DC 300 A AC-DC 600 V 基本DC電圧精度0.5 % 基本AC電圧精度1.5 % 基本DC A / AC A精度1.0 % 基本抵抗精度0.9 % 導通ブザー 分解能10 mA DC周波数用自動ゼロ設定キー データ保持機能 最大値保持機能 自動電源オフ選択可能 すべてのレンジで600 V保護 最大直径22 mmの導体 絶縁入力ジャック 手を保護するデザイン 電源要件: 1.5 Vアルカリ単四電池 x 2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする