KQ2L06-02AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41206207 KQ2L06-02AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41206207

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード41206207 品番KQ2L06-02AS
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は適合チューブ外径・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)23.3 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)15.5 寸法L2(mm)22.8 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)14 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 トラスコ品番424-4419 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)14.7 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
機械の整備

工場内での 使用です。劣化で、錆びて使えなくなったところに取り付けました工場内なので(室外・ふきさらし)長持ちしてくれれば助かります。

2025-07-06
用途:
断裁機のエアホースの接続

普通のエルボより高さがないので狭い箇所に取り付けるのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
41380997
2024-02-26
用途:
エアーチュービング

個人的に大きさが好きでSMCを使用している。
価格はそんなもんかという程度。

対象商品:
41206191
2023-06-05
用途:
エアチューブの接続に
株式会社デイリーマーム 様 (卸売・小売業)

SMC製で信頼性があるのでこちらのワンタッチエルボにしました。
間違いないですね。

対象商品:
41381191
2023-03-20
用途:
塗布装置の継手
個人のお客様

しょっちゅうリピート購入しています。とにかく使いやすいです。チューブの着脱がスムーズでメンテナンスの時間が削減できます。

対象商品:
41206191
2022-11-11
用途:
装置に組み込み
製造業

製品についてはメーカー品で問題なく使用出来ました。数量も多く使用するときでもモノタロウでは数もそろい便利です。

対象商品:
41206207
2022-10-08
用途:
エアー系配管
清水電機 様 (製造業)

見た目が{白}がほしかったのでこちらにしました
大量に使っていないのでわかりませんが他社メーカーと
何も変わりません
特にメーカーにこだわりのある人向き

対象商品:
41381182
2022-02-17
用途:
装置組み立て
OMC株式会社 様 (製造業)

5個入りで買うタイミングを見計らって買うと余らなくてよいが、なかなか難しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする