ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード41206645 品番KQ2L06-99A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥267
この商品は適合チューブ外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)9
(ウレタン)9
寸法A(mm)14.2 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)8 寸法L1(mm)15.3 寸法L2(mm)22.3 寸法M(mm)13.3 適合管継手d(Φmm)6 形状ストリートエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)3.5 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41206645 KQ2L06-99A 41384646 KQ2L06-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 1袋(10個) 2,598 税込2,858 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41206672
2021-08-13
用途:
エアー配管

空圧配管のチューブの曲がりで使用しています、さすがメーカー品です。信頼があります。

対象商品:
41206672
2017-03-15
用途:
製品のメンテナンス
卸売・小売業

部品自体に問題はないが、納期が遅いため緊急のメンテナンスには注文できない。(納期40日)

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする