ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード41206672 品番KQ2L12-99A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は適合チューブ外径・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)50.2
(ウレタン)39.7
寸法A(mm)23.2 寸法D1(Φmm)18.5 寸法D2(Φmm)14 寸法L1(mm)21.5 寸法L2(mm)31 寸法M(mm)17 適合管継手d(Φmm)12 形状ストリートエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)7 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41206672 KQ2L12-99A 41384673 KQ2L12-99A ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 1袋(5個) 1,998 税込2,198 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41206672
2021-08-13
用途:
エアー配管

空圧配管のチューブの曲がりで使用しています、さすがメーカー品です。信頼があります。

対象商品:
41206672
2017-03-15
用途:
製品のメンテナンス
卸売・小売業

部品自体に問題はないが、納期が遅いため緊急のメンテナンスには注文できない。(納期40日)

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする