※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41206724
品番
KQ2LU10-00A
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)40.8
(ウレタン)29
寸法D(Φmm)
15.9
寸法L1(mm)
20.3
寸法L2(mm)
20.3
寸法M(mm)
15.6
寸法O(Φmm)
8
寸法P(mm)
15.9
寸法Q1(mm)
20.3
寸法Q2(mm)
15.9
形状
ブランチエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
用途
直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
12.2
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。