※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L06-10A レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206794 KQ2L06-10A レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206794

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード41206794 品番KQ2L06-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥373
この商品は適合チューブ外径など8種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
寸法A(mm)21.2 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)9 寸法L1(mm)15.5 寸法L2(mm)31.6 寸法M(mm)13.3 適合管継手d(Φmm)10 形状レジューサエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)2.7 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41206794 KQ2L06-10A 41403512 KQ2L06-10A レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 1袋(10個) 3,598 税込3,958 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする