※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2L08-10A レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206803 KQ2L08-10A レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206803

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード41206803 品番KQ2L08-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥393
この商品は適合チューブ外径など8種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
寸法A(mm)18.1 寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)18.8 寸法L2(mm)27.1 寸法M(mm)14.2 適合管継手d(Φmm)10 形状レジューサエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)3.5 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41206803 KQ2L08-10A 41403521 KQ2L08-10A レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC 1袋(10個) 3,898 税込4,288 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする