※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
41206821
品番
KQ2L10-12A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥478
この商品は
適合チューブ外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
寸法A(mm)
26.5
寸法D1(Φmm)
15.9
寸法D2(Φmm)
12
寸法L1(mm)
19.3
寸法L2(mm)
35.6
寸法M(mm)
15.6
適合管継手d(Φmm)
12
形状
レジューサエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用流体
空気、水
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
5.6
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
7.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41206821
KQ2L10-12A
41403546
KQ2L10-12A
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
2,298
税込
¥
2,528
内容量に違いがあります