※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LU04-M6A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41206855 KQ2LU04-M6A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41206855

ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41206855 品番KQ2LU04-M6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.3
(ウレタン)4.1
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)21.8 寸法D(Φmm)8.2 寸法L1(mm)15.8 寸法L2(mm)21.7 寸法L3(mm)25.8 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法P(mm)8.2 寸法Q1(mm)15.8 寸法Q2(mm)7.9 六角対辺H(mm)10 形状ブランチエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類M 管接続口径M6×1.0 接続ねじM6×1.0 用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)6.8 シール方式(おねじ)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41206855 KQ2LU04-M6A 41397237 KQ2LU04-M6A ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 4,598 税込5,058 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする