※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41206864
品番
KQ2LU06-M5A
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)4.3
(ウレタン)4.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)
23.6
寸法D(Φmm)
10.4
寸法L1(mm)
16.5
寸法L2(mm)
21.4
寸法L3(mm)
26.6
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
10.4
寸法Q1(mm)
16.5
寸法Q2(mm)
10
六角対辺H(mm)
12
形状
ブランチエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
接続ねじ
M5×0.8
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
10.3
シール方式
(おねじ)シール剤なし
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
1.8
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。