※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41206873
品番
KQ2LU06-M6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)4.3
(ウレタン)4.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)
23.6
寸法D(Φmm)
10.4
寸法L1(mm)
16.5
寸法L2(mm)
21.4
寸法L3(mm)
26.6
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法P(mm)
10.4
寸法Q1(mm)
16.5
寸法Q2(mm)
10
六角対辺H(mm)
12
形状
ブランチエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
ねじの種類
M
管接続口径
M6×1.0
接続ねじ
M6×1.0
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
10.3
シール方式
(おねじ)シール剤なし
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41206873
KQ2LU06-M6A
41397273
KQ2LU06-M6A
ブランチエルボユニオン KQ2LU (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
5,298
税込
¥
5,828
内容量に違いがあります