※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2LU06-02AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 41207232 KQ2LU06-02AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 41207232

ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41207232 品番KQ2LU06-02AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥507
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.9
(ウレタン)11
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)28.9 寸法D(Φmm)10.4 寸法L1(mm)16.5 寸法L2(mm)28.4 寸法L3(mm)33.6 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法P(mm)10.4 寸法Q1(mm)16.5 寸法Q2(mm)10 六角対辺H(mm)14 形状ブランチエルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)19.5 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41207232 KQ2LU06-02AS 41397632 KQ2LU06-02AS ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 4,898 税込5,388 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする