仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = HDPE, ナイロン
最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
最大ワイヤサイズAWG = 10AWG
タブサイズ = 6.35 x 0.8mm
色 = 黄
コンタクト材質 = 真鍮
全長 = 39.5mm
RS Pro完全絶縁熱収縮タブワイヤ端子. RS Pro完全絶縁熱収縮タブワイヤ端子製品は、スズめっき黄銅製です。この熱収縮タブコネクタの高密度PE (ポリエチレン)熱収縮スリーブ及びナイロン絶縁部は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RoHS指令(10物質対応)対応