ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 27 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41210217 品番FQP27P06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 27 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 4V
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 120000 mW
標準ターンオフ遅延時間 = 30 ns
QFET(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41210217
2022-04-17
用途:
電子機器の補修

商品写真は販売する実物の写真を掲載希望。
故障部品を交換後は動作したが次の理由により(やや)満足とした。
同品番の部品(FET)は多数出品が有り、故障した電子回路に使用部品と同一の物(マーク等含め)を選んだが届いた物は異なっていた。電子部品は特性等異なることが有り動作や寿命に影響が出る。

対象商品:
41210217
2021-08-02
用途:
ウインカーポジションユニットの作成

ネット上で公開されているダブル球ソケットを用いたウインカーポジションユニットの自作回路図には、多くの場合2SJ471(30V30A)や2SJ334(60V30A)、2SJ533(60V30A)などのPチャンネルのパワーMOSFETが使われていますが、近年メーカー廃盤になったことにより、このような大容量のものが次第に入手しづらくなっています。

この製品は27Aと少し容量は小さいですが、TO-220型の形状なので、基盤配置はそのままで代替が出来ます。ダブル球は5Wなので、2SJ529(60V10A)でも代用可能ですが、30A近い容量があるこちらの方が余裕のある回路になるかと思います。

1個単位で買えないのが少し残念ですが、用途によっては左右独立して2個使う回路図もあるので、複数の車両分回路を作る場合は重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする