※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
注文コード
41211204
品番
KQ2Z06-01AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥547
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)10.8
(ウレタン)8.6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/8
用途
ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
形状
ブランチユニバーサルエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
14.6
シール
(ねじ部)シール剤付
管接続口径
1/8
寸法L1(mm)
18.4
シール方式
(おねじ)シール剤付
寸法A(mm)
22.5
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.4
寸法L2(mm)
13.7
寸法P(mm)
10.4
寸法L3(mm)
25.6
寸法M(mm)
13.3
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
8
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41211204
KQ2Z06-01AS
41398777
KQ2Z06-01AS
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
5,298
税込
¥
5,828
内容量に違いがあります