曜日別特売
MXQ12L-100ZE5-M9BA-X39 MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-100ZE5) SMC 41211704

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12L-100ZE5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41211704品番MXQ12L-100ZE5-M9BA-X39
参考基準価格(税別)¥81,570販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする