※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W10-99A ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 41213471 KQ2W10-99A ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 41213471

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41213471 品番 KQ2W10-99A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
有効断面積(mm2)
(ナイロン)35.2
(ウレタン)25
寸法A(mm)38.9 寸法D1(Φmm)15.9 寸法D2(Φmm)12 寸法L1(mm)19.3 寸法L2(mm)46.6 寸法M(mm)15.6 適合管継手d(Φmm)10 形状ロングストリートエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)5.5 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする