※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2T06-03AS 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41214975 KQ2T06-03AS 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC 41214975

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード41214975 品番KQ2T06-03AS
参考基準価格(税別)¥825 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は適合チューブ外径・内容量など77種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.9
(ウレタン)11
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)24.2 寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)10 寸法L1(mm)15.5 寸法L2(mm)24.1 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)17 形状チーズユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 接続ねじR3/8 用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)27.4 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする