KQ2T16-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41215386 KQ2T16-00A チーズ KQ2T ミリサイズ SMC 41215386

チーズ KQ2T ミリサイズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41215386 品番 KQ2T16-00A
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
有効断面積(mm2)
(ナイロン)100
(ウレタン)58.9
寸法D(Φmm)23.8 寸法L1(mm)28.6 寸法L2(mm)40.5 寸法M(mm)20.6 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)13.4 形状チーズ 適合チューブ外径(Φmm)16 使用流体空気、水 用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 トラスコ品番424-5377 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)29.8 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 取付板厚(mm)23.8 最小穴径(mm)13
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
エアーホース配管
株式会社フォローアップ 様 (卸売・小売業)

小さくて安くて助かったいます。結構たくさん使うのでもっと早くにしていればと少し後悔してます。

対象商品:
41215334
2020-08-28
用途:
試験機の一部品として
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

チューブがしっかり固定されて、非常に使いやすい。。

対象商品:
41215352
2017-11-14
用途:
エア配管の分岐

軽く押し込むことができ、リークもないため問題なく使用できました。

対象商品:
41215334
2016-12-28
用途:
エアブラシ

軽くてとても使いやすい。値段も安くコストパフォーマンスがよい

対象商品:
41215352
2015-08-20
用途:
配管

しっかりしている

対象商品:
41215334
2014-12-04
用途:
エアーの通過
アイアイティR&D株式会社 様

挿入時に確認がしづらい、そのほかは満足した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする