※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
クロス KQ2TW ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
注文コード
41215492
品番
KQ2TW04-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)6.4
(ウレタン)4.4
寸法D1(Φmm)
8.2
寸法L(mm)
15.3
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法Q(mm)
5.7
形状
クロス
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用流体
空気、水
用途
4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
3.5
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
3
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41215492
KQ2TW04-00A
41381401
KQ2TW04-00A
クロス KQ2TW ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
6,198
税込
¥
6,818
内容量に違いがあります