※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2TW08-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41215517 KQ2TW08-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41215517

クロス KQ2TW ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード41215517 品番KQ2TW08-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は適合チューブ外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
寸法D1(Φmm)13.2 寸法L(mm)18.2 寸法M(mm)14.2 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)8.4 形状クロス 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)8.5 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41215517 KQ2TW08-00A 41381426 KQ2TW08-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 1袋(10個) 6,198 税込6,818 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする