※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2TW12-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41215535 KQ2TW12-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 41215535

クロス KQ2TW ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード41215535 品番KQ2TW12-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥909
この商品は適合チューブ外径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)57.4
(ウレタン)45.4
寸法D1(Φmm)18.5 寸法L(mm)23 寸法M(mm)17 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)10 形状クロス 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)18.4 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41215535 KQ2TW12-00A 41381444 KQ2TW12-00A クロス KQ2TW ミリサイズ SMC クロス KQ2TW ミリサイズ SMC 1袋(5個) 4,398 税込4,838 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする