※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D08-02AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 41216971 KQ2D08-02AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 41216971

デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード41216971 品番KQ2D08-02AS
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は適合チューブ外径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)26.3
(ウレタン)18.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)32.6 寸法D(Φmm)13.2 寸法L1(mm)18.8 寸法L2(mm)30.7 寸法M(mm)14.2 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)8.4 六角対辺H(mm)14 形状デルタユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)20.4 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする