RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41216998 品番184-9676
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
エントリ数 = 2
ピン長さ = 8mm
全長 = 15.5mm
色 = 黒
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 2 x 1.5mm2
最大ワイヤサイズAWG = 2 x 16AWG
RS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. 2本以上のワイヤに対する終端を備えたRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール これらの絶縁ツインエントリブーツレースフェルールには、各種ワイヤサイズを識別できるように色分けされたナイロン絶縁付き銅管が使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする