※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D10-03AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 41217005 KQ2D10-03AS デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ SMC 41217005

デルタユニオン KQ2D (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 注文コード41217005 品番KQ2D10-03AS
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は適合チューブ外径・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)40.8
(ウレタン)29
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)37.3 寸法D(Φmm)15.9 寸法L1(mm)21.2 寸法L2(mm)34.5 寸法M(mm)15.6 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)9.6 六角対辺H(mm)17 形状デルタユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 接続ねじR3/8 用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)32.7 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする