KQ2U12-00A ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41218231 KQ2U12-00A ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41218231

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41218231 品番 KQ2U12-00A
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
有効断面積(mm2)
(ナイロン)57.4
(ウレタン)45.4
寸法D(Φmm)18.5 寸法L1(mm)41.1 寸法L2(mm)27.8 寸法M(mm)17 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法P(mm)18.5 寸法Q(mm)11.4 形状ユニオンワイ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水 用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)16.4 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 取付板厚(mm)18.5 最小穴径(mm)9
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41218213
2017-09-29
用途:
機械のエアー装置の分配

いつも使用している部品で顧客から急がれて 即納なので助かりました。

対象商品:
41218213
2016-05-13
用途:
エアー

期待通り

対象商品:
41218204
2014-03-13
用途:
配管の分岐

簡単なチャックで実験にも最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする