曜日別特売
MXQ12L-50ZE3-X28 MX Series(MXQ12L-50ZE3) SMC 41218528

 

MXQ12L-50ZE3-X28 MX Series(MXQ12L-50ZE3) SMC 41218528
MXQ12L-50ZE3-X28 MX Series(MXQ12L-50ZE3) SMC 41218528

MX Series(MXQ12L-50ZE3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41218528品番MXQ12L-50ZE3-X28
参考基準価格(税別)¥47,850販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZE)前進端ラバーストッパボディオプション(L)対称形機能(3)軸方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする