隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード41218773 品番KQ2E06-02A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は適合チューブ外径・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.1
(ウレタン)10.4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじRc1/4 質量(g)32.4 管接続口径1/4 用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン リリースブッシュ:ライトグレー 寸法L1(mm)28.4 ねじの種類RRc 寸法TM14×1 材質(ねじ部)黄銅 寸法L2(mm)14 取付穴(mm)15 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 六角対辺H1(mm)17 最小穴径(mm)4.5 六角対辺H2(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41218773 KQ2E06-02A 41407947 KQ2E06-02A 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC 1袋(10個) 4,498
欠品中
税込4,948
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする