RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 非絶縁, シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41221024 品番211-4274
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様
絶縁 = 非絶縁
エントリ数 = 1
ピン長さ = 8mm
ピン径 = 1.7mm
色 = シルバー
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
RS非絶縁ブーツレースフェルール. 経済的かつ効果的により線式ケーブルを終端できる、スズめっき銅製の非絶縁ブーツレースフェルール これらの非絶縁ブーツレースフェルールには、多様なワイヤサイズを用意してます。 最適な工具については、品番< 453-331') 453-331/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする