表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41223919 品番ERJB2BF2R2V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はシリーズ・内容量など1673種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 2.2Ω
パッケージ/ケース = 0612
許容差 = ±1%
定格電力 = 1W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
自動車規格 = AEC-Q200
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 0.65mm
シリーズ = ERJB2
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = ワイド端子
最小温度係数 = -100ppm/℃
パナソニック表面実装抵抗器1206型ERJ B2シリーズ - 1 %. パナソニックのERJ B2高出力表面実装チップ抵抗器は長辺電極構造を採用しています。これによって放熱性が高まり、はんだの接合強度が強固になります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出. 用途. 高電力ワイド端子チップ抵抗 ワイド端子構造により、はんだ付けジョイントの高い信頼性と優れた放熱性を実現. この高出力チップ抵抗はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。エアバッグシステム、アンチロックブレーキシステム、ECUなどが該当します。また、電源回路における電流検出にも使用できます。. 用途:. ECU (電子制御装置)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムを含む自動車用電子回路 多種多様な装置の電源回路の電流検出

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました

10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品:
40817666
2024-02-07
用途:
電子回路
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする