モーターコントロール用オプション DVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41224576 品番DV0PM20076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = 制御信号ケーブル
併用 = MINAS-BL GPシリーズブラシレスモータ / アンプ
長さ = 2m
MINAS-BL GVシリーズアクセサリ. パナソニックのGVブラシレスモータシリーズは、高度な制御テクノロジーを備えたコンパクトで高効率のモータ及びアンプです。 デジタルキーパッド接続ケーブル、モータ延長ケーブルなど各種のケーブルが用意されています。長さは1 m、3 m、又は5 mです。 I/Oコネクタ付き制御信号ケーブル。長さ2 mの主電源入力ケーブルと、アンプをDINレールに取り付けるためのDINレール取り付けユニットも用意されています。. 特長と利点. 一部のケーブルは、長さ1 m、3 m、5 mのモデルを用意しています。. 製品用途の情報. アクセサリは、MINAS BLシリーズのモータ及びアンプ用に設計されています。主な用途は、コンベア、食品加工、繊維機械などです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする