曜日別特売
MXQ16-20ZA-M9BAL MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZA) SMC 41226675

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BAリード線(m)3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41226675品番MXQ16-20ZA-M9BAL
参考基準価格(税別)¥49,560販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする