Dinソケット RS Pro Socket 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41227263 品番251-4242
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様
コンタクト数 = 5
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 2A
シールド/非シールド = シールド
ハウジング材質 = 鋼
コンタクトめっき = 銀
DINオーディオコネクタ. シールド付きパネルソケットは、ニッケルめっき打ち抜きハウジング、アースタグ、銀めっきコンタクトで構成されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする