RS Pro 基板ソケット 1.27mm 40 極 2 列 ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41227324 品番251-4365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,750
仕様
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
タイプ = ソケットストリップ
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
コンタクト材質 = リン酸銅
ヘッダの全体長は1.27 mm x ポジション数. スルーボードヘッダ / ソケット. 選択可能な金めっきコンタクト 1列 / 2列タイプ ソケットはチューニングフォークデザインコンタクトを採用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする