RS Pro ピンヘッダ, 72極, 2列, ストレート 2.54mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41227866 品番251-8389
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,257
販売価格(税別)
3,870
仕様
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 72
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 4.3mm
テールピン長 = 2.7mm
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 4A
RSシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ(2.54 mmピッチ、角型ピン). 0.635 mm角型ピン、2.54 mmピッチのシュラウドなし基板ピンヘッダコネクタ製品です。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)には1列36極 / 2列72極が用意されており、幅広いピンの高さ及び基板のテール長に対応します。 これらのシュラウドなし基板ピンヘッダ(2.54 mm)のハウジングは、UL94 V-0ガラス繊維入りPBT(黒)及び純光沢スズめっきコンタクトで構成されています。. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする