RS Pro ショートリンク, メス, ストレート, 青, 上部閉塞, 2極, 1列, 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41228085 品番251-8519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
タイプ = 上部閉塞
コンタクト数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
色 = 青
行数 = 1
長さ = 4.98mm
幅 = 6.47mm
深さ = 2.44mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
向き = ストレート
最大接触抵抗 = 20mΩ
RS Pro上部閉塞短絡リンク(2.54 mm). RS Pro上部閉塞短絡リンクシリーズは、ピッチが2.54 mmです。各短絡リンクは、最小推奨ヘッダ長4.3 mmの0.6 mm2ヘッダとかん合するように設計されています。これらの上部閉塞短絡リンク(2.54 mm)には、スズめっきりん青銅コンタクト及びガラス繊維入り黒色PBTハウジング(UL94V-0)が採用され、過酷な環境に対応します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 向き: ストレート. 1列. さまざまな色の製品を用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
667:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする