RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5 (#6), 青 RNYDシリーズ, 16AWG to 14AWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41230219 品番267-3789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
シリーズ = RNYD
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
内側リング直径 = 3.7mm
最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
スタッドサイズ = M3.5 (#6)
色 = 青
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.8mm
全長 = 20.4mm
UL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする