MXQ16-40ZF-M9BL-X27 MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-40ZF) SMC 41231706

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-40ZF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41231706品番MXQ16-40ZF-M9BL-X27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,860
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする