曜日別特売
301-6935 DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro RS PRO 41234324

DINコネクタコンタクト, DIN 41612シリーズ, メス RS Pro

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41234324品番301-6935
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
ジェンダー = メス
向き = ストレート
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金
併用 = DIN41612タイプM仕様のメスコネクタ
シリーズ = DIN 41612
取り付けタイプ = ケーブルマウント
最大接触抵抗 = 1mΩ
最高使用温度 = +125℃
最低使用温度 = -55℃
定格電流 = 40A
DIN 41612 Mコンタクト. 両方のはんだバケットに電源プラグとソケットコンタクトを搭載、90 °終端、最大定格40 A 接触抵抗 <3 mΩ 金めっきクラス1 50 Ωの同軸コンタクトは、圧着及びはんだ終端のRG178B/U及びRG174A/U (RG316)ケーブルに対応します。 75 Ω同軸コンタクトは、圧着又ははんだ終端のRG179ケーブルに対応します。 同軸コンタクトの抵抗: <10 mΩ (中心部)、<3 Ω (外部) 高電圧インサートの接触抵抗、外部導体 = <3 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする