RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41235225 品番311-7971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,957
販売価格(税別)
2,688
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
エントリ数 = 2
ピン長さ = 8mm
ピン径 = 1.5mm
色 = 白
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 2 x 0.5mm2
最大ワイヤサイズAWG = 2 x 22AWG
RS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. 2本以上のワイヤに対する終端を備えたRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール これらの絶縁ツインエントリブーツレースフェルールには、各種ワイヤサイズを識別できるように色分けされたナイロン絶縁付き銅管が使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする