仕様ホイール径 = 50mm
ネジサイズ = M8
内蔵ブレーキ = Y
取り付けタイプ = ネジ付きステム
アプリケーション = 家具
負荷容量 = 50kg
タイヤ材質 = ナイロン
全高 = 54mm
軸高さ = 15mm
機能 = ツインホイール
ホイール幅 = 39mm
ハブ材質 = ナイロン
回転 = スイベル
ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm