表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41236668 品番ERJ12RQF2R7U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はシリーズ・内容量など1673種類から選べます 他の種類を見る
仕様
抵抗 = 2.7Ω
パッケージ/ケース = 1812
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.5W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 4.5 x 3.2 x 0.6mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = ERJ12R
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
終端スタイル = タブ
最小温度係数 = -100ppm/℃
IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1812型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 12R厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました

10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品:
40817666
2024-02-07
用途:
電子回路
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする