RS Pro ダクトテープ 幅:48mm 長さ:50m シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41239258 品番373-1606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,312
販売価格(税別)
3,011
仕様
色 = シルバー
幅 = 48mm
長さ = 50m
バックの材質 = PEクロス
厚さ = 0.18mm
接着材料 = ゴム
接着強度 = 4.3 (スチール) N/cm
破断伸び = 15%
引張強度 = 30N/cm
仕上げ = PEコーティング
動作温度 Min = 0
ダクトテープ - 繊維裏張り. レンガや木材に使用する配管及びダクトのシーリングテープ 簡単に引きちぎることが可能 粗い面に対しても良好な貼り付き 撥水性 フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする