RS Pro コモンブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード41240353 品番388-2861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様
極数 = 11
ケーブルサイズ = 10 → 2 AWG
定格電流 = 170A
端子方法 = 埋め込みネジ
長さ = 58mm
幅 = 43mm
高さ = 42mm
色 = クリア
定格電圧 = 450 V
ケーブルCSA = 35 mm2, 6 mm2
最高使用温度 = +85℃
Commoning Blocks. Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by a copper busbar, providing a low resistance connection path.,Certain blocks are available in a mixed pole size format 2 e.g. stock no. 388-2849 is shown as 2 + 6. This is 2 x 16mm2 + 6 x 6mm2. Voltage rating 450V Current rating by CSA: 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have a current rating corresponding to the max. CSA accomodated
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする