曜日別特売
408-9495 RS Pro 絶縁テープ 黄,幅:19mm,長さ:66m AT4004 RS PRO 41241927

RS Pro 絶縁テープ 黄,幅:19mm,長さ:66m AT4004

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41241927品番408-9495
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
色 = 黄
バックの材質 = ポリエステル
幅 = 19mm
長さ = 66m
厚さ = 0.06mm
最低動作温度 = 0℃
最高動作温度 = +130℃
接着材料 = ゴム樹脂
商標名 = AT4004
接着強度 = 4.5 N/cm
破断伸び = 90%
引張強度 = 45N/cm
モデル番号 = AT4004
クラスB 130 ℃ポリエステルテープ. 熱硬化性のゴム接着剤の付いたポリエステルテープで、コイルの電気絶縁、電解コンデンサや小型トランス、コイル、内部層の絶縁、及び小型の三相モータのフェーズ分離に使用します。. ゴム熱硬化性接着剤 高い耐熱性 UL認定 高電気的強度 - 破壊電圧4.5 V 溶剤に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする