RS Pro わに口クリップ, 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41242557 品番423-3169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様
許容電流値 = 10A
ジョー開口 = 20mm
絶縁 = Y
色 = 赤
IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする