表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード41242785 品番ERJ3EK-KIT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はシリーズ・内容量など1673種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
値の数 = 122
抵抗値範囲 = 10 Ω → 1MΩ
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = ERJ3EK
個数 = 12200
抵抗値許容差 = ±1%
0603高精度厚膜チップ抵抗器キット、ERJ3EKFシリーズ. 抵抗範囲: 10 Ω → 1 MΩ + ジャンパ 122抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 最大ワット数: 0.1 W 最大電圧: 75 V 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数: ±100 ppm. キットの内容についてはデータシートをご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました

10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品:
40817666
2024-02-07
用途:
電子回路
田路調査所 様 (サービス業)

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする