ラックパネル RS Pro フロントパネル 1U 482.6 x 43.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41243695 品番439-3198
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,641
販売価格(税別)
3,310
仕様
タイプ = フロントパネル
ラックユニット = 1U
色 = 未塗装
材質 = アルミニウム
寸法 = 482.6 x 43.7mm
長さ = 482.6mm
幅 = 43.7mm
アルミ合金フロントパネル. RS Proのこのアルミ合金製フロントパネルは、エンクロージャに最適です。この19インチパネルは、ブラックのほか、環境に合わせて着色したい方のために未塗装タイプも用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. エッチング加工済み、3 mm陽極酸化処理パネル(IEC297に準拠). ナチュラルカラー又はブラック仕上げ. 様々なラックユニットサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする