※使用例

EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 41245897 EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 41245897 EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 41245897 EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 41245897 EYG18SS エコフルガード(折りたたみ式養生材) フクビ化学 41245897

エコフルガード(折りたたみ式養生材)

(24件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 41245897 品番 EYG18SS
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。
取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。
表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質エンボスシート、再生紙(1mm厚)、発泡ポリエチレンシート(2mm厚) 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820 シート厚さ(mm)約3
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※水漏れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなりますのでご注意ください。
※廃棄は産業廃棄物として適切な処理をしてください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
作業
建設業・工事業

軽くて使いやすい。しっかりしていて再使用もし易い。ただ硬いので折り曲げたりするのはしにくい。

対象商品:
41245897
2024-12-20
用途:
リフォーム
建設業・工事業

仕上げ面のフイルムが剥がれずに捲れるとより良いと思うのでこのメッセージをメーカーが見てると良いなと思います。

対象商品:
41245897
2024-04-04
用途:
シャッターの下端に設置
有限会社 栄幸土地開発 様 (不動産業)

ガレージシャッター全閉時に隙間から砂やほこりが入らぬよう設置しました。
前回、厚み2mmで4年もちました。今回厚み3mmで何年もつか期待しております。

対象商品:
41245897
2024-01-19
用途:
養生
株式会社王子コーポレーション 様 (建設業・工事業)

いろんな類似品が有りますがエコフルガードが一番使いやすいと思います。

対象商品:
41245897
2023-06-16
用途:
養生
茂野設備株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に使いやすい値段がもう少し安くなるといいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
41245897
2023-01-27
用途:
リフォーム工事の床養生
株式会社斉藤建築 様

扱いやすく、しかも、何度も使用できて経済的です。もう何度も購入しています。

対象商品:
41245897
2022-10-21
用途:
毎回床養生に使用しております。
有限会社大村建商 様 (建設業・工事業)

クッション性が良く持ち運びやすいです。今後共使用して行きたいです。

対象商品:
41245897
2022-01-25
用途:
リフォームの現場での養生
卸売・小売業

リフォーム現場での床の養生にかかせない。クッション性もあるし、滑りにくいので
使いやすい。掃除もしやすく、きれいに使用すれば何度でも使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする