Renesas Electronics マイコン R5F563NBDDFB#V0 32ビット CISC RXファミリ, 100MHz, 1 MB フラッシュ, 2xUSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41249119 品番R5F563NBDDFB#V0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
ファミリー名 = RX
パッケージタイプ = LFQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 144
デバイスコア = RX63N
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 1 MB
最大周波数 = 100MHz
RAMサイズ = 128 kB
USBチャンネル = 2
PWMユニット数 = 1
ADCチャンネル数 = 22
SPIチャンネル数 = 3
標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V
インストラクションセットアーキテクチャ = CISC
RX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする